Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY SENSOR SWITCH PP20 tápegység relé áramkör védelem 120/277v fekete | AE8LPK 6DXG8

ACUITY SENSOR SWITCH PP20 tápegység relé áramkör védelem 120/277v fekete

Raktáron
Tétel: AE8LPK Modell: PP20Kereszthivatkozás: 6DXG8

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€101.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény és relé csomag
színekFekete
telepítés típusaCsatlakozó doboz
Működési hőmérséklet.14 fok és 160 fok F között
FeszültségBemenet: 120/240 / 277VAC, kimenet: 15 - 24 VDC @ 70 - 110 mA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8504314035
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Áramellátás más alkatrészek számára. Egy világítási terhelést is kapcsolhat 20A-ig.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH PP20 tápegység relé áramkör védelem 120/277v fekete
€101.88 /Mértékegység