ACUITY LITHONIA TZ 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 2 92 x 2 1/8 x 1 1/2 | AD8UNH 4MRT7

LITHONIA LIGHTING TZ 1 54T5HO MVOLT GEB10PS rögzítő csatorna F54t5ho 2 92 x 2 1/8 x 1 1/2

Tétel: AD8UNH Típus: TZ 1 54T5HO MVOLT GEB10PSKereszthivatkozás: 4MRT7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€194.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna fénycső
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-20-104 F fok
Előtét mennyisége1
Előtét típusaElektronikus
Végső sapkákIgen
Lámpatest típusaAlacsony profilú
Lámpatest teljesítménye120
Lábjegyzetek2,8
Magasság1.5 "
Ház befejezéseFényes, sült fehér zománc
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaF54T5HO
Lámpa Watts54
Hossz92 "
Fémmérő22
FelszerelésEgyéni vagy sor, felületi vagy felfüggesztett
Feszültség120-277
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.38
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)234.95
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8539310070
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Elektronikus előtét

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa mennyiségeA környezet hőmérséklete. HatótávolságElőtét típusaLámpa típusaLámpa WattsHosszFémmérőFelszerelésÁr
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Csatorna Strip Fixture T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20-104 F fokAzonnali indítás32WT83248 "AcélFelület vagy felfüggesztve€109.86
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Csatorna Strip Fixture T8 2lámpa 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20-104 F fokAzonnali indítás17WT81724 "AcélFelület vagy felfüggesztve€91.65
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z Csatorna szalagtartó T8 4lámpa 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40-104 F fokAzonnali indítás25WT83296 "AcélFelület vagy felfüggesztve€141.23
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE csatorna szalagos rögzítő F15t8 1 lámpa 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10-104 F fokElőmelegítésF15T81518 "AcélFelület vagy felfüggesztve€59.56
ACUITY LITHONIA C232 MV csatornaszalag rögzítő F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20-104 F fokElektronikusF32T82848 "12Egyéni vagy sor, felületi vagy felfüggesztett€122.22
ACUITY LITHONIA Z125MV csatornaszalag rögzítő F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10-104 F fokElektronikusF25T82236 "12Egyéni vagy sor, felületi vagy felfüggesztett€120.41
ACUITY LITHONIA Z132MV rögzítőszalag | AD3CBT 3XY81 Z132MV10-104 F fokT8 elektronikusF32T82848 "-Egyéni vagy Sor€113.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING TZ 1 54T5HO MVOLT GEB10PS rögzítő csatorna F54t5ho 2 92 x 2 1/8 x 1 1/2
€194.56 /Mértékegység