Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA C225 MV Fixture Channel F25t8 2 36 x 4 3/8 x 2 1/16 | AD8UNQ 4MRU9

LITHONIA LIGHTING C225 MV rögzítő csatorna F25t8 2 36 x 4 3/8 x 2 1/16

Raktáron
Tétel: AD8UNQ Modell: C225 MVKereszthivatkozás: 4MRU9

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€114.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna fénycső
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0-104 F fok
Előtét mennyisége1
Előtét típusaElektronikus
Végső sapkákIgen
Lámpatest típusaÁltalános rendeltetésű
Lámpatest teljesítménye44
Lábjegyzetek2
Magasság2 1 / 16 "
Ház befejezéseFényes, sült fehér zománc
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaF25T8
Lámpa Watts25
Hossz36 "
Fémmérő22
FelszerelésEgyéni vagy sor, felületi vagy felfüggesztett
Javasolt lámpatétel4xml2
Feszültség120-277
Szélesség4.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.18
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)94.49
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8539310070
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Elektronikus

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa mennyiségeA környezet hőmérséklete. HatótávolságElőtét típusaLámpa típusaLámpa WattsHosszFémmérőFelszerelésÁr
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Csatorna Strip Fixture T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20-104 F fokAzonnali indítás32WT83248 "AcélFelület vagy felfüggesztve€109.86
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Csatorna Strip Fixture T8 2lámpa 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20-104 F fokAzonnali indítás17WT81724 "AcélFelület vagy felfüggesztve€91.65
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z Csatorna szalagtartó T8 4lámpa 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40-104 F fokAzonnali indítás25WT83296 "AcélFelület vagy felfüggesztve€141.23
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE csatorna szalagos rögzítő F15t8 1 lámpa 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10-104 F fokElőmelegítésF15T81518 "AcélFelület vagy felfüggesztve€59.56
ACUITY LITHONIA C232 MV csatornaszalag rögzítő F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20-104 F fokElektronikusF32T82848 "12Egyéni vagy sor, felületi vagy felfüggesztett€122.22
ACUITY LITHONIA Z125MV csatornaszalag rögzítő F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10-104 F fokElektronikusF25T82236 "12Egyéni vagy sor, felületi vagy felfüggesztett€120.41
ACUITY LITHONIA Z132MV rögzítőszalag | AD3CBT 3XY81 Z132MV10-104 F fokT8 elektronikusF32T82848 "-Egyéni vagy Sor€113.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING C225 MV rögzítő csatorna F25t8 2 36 x 4 3/8 x 2 1/16
€114.90 /Mértékegység