Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACORN 2563-024-000 adagoló szervomotor fedőlemez, levegőszabályozó szelep, késleltetett működés | AB9RDM 2EVY7

ACORN 2563-024-000 Adagoló szervomotor fedőlemez, levegőszabályozó szelep, késleltetett működés

Raktáron
Tétel: AB9RDM Modell: 2563-024-000Kereszthivatkozás: 2EVY7

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€21.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlood-Trol (R) fedőlap
típusKésleltetett színészi szereplés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termék részletek:

Az Acorn 2563-024-000 adagoló szervomotor fedőlemezét kereskedelmi és intézményi vízvezeték-rendszerekben használják a mérő szervomotor beburkolására és védelmére. Megvédi a motort a külső elemektől, ütésektől és esetleges sérülésektől, hozzájárulva az automata vízvezeték-szerelvények megbízható működéséhez.

Jellemzők:

  • Az Acorn 2563-024-000 mérő szervomotor fedőlemeze pontosan illeszkedik az Acorn szerelvényekhez, biztosítva a WC-vel való kompatibilitást, valamint a vécé- és WC-áradók kombinációját.
  • Speciális funkcióval rendelkezik, hogy védőburkolatként szolgáljon a börtön WC-k öblítő mechanizmusához és munkaelemeihez.
  • Ez a mérő szervomotor fedőlemez fokozott biztonságot nyújt azáltal, hogy megakadályozza a mellékelt vízvezeték-alkatrészek manipulálását és helytelen használatát.
  • Csereként használják, olyan problémák kezelésére, mint a repedések, korrózió vagy sérülések a meglévő fedőlemezeken és motorháztetőkön.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használhatom ezt a fedőlapot egy sérült vagy korrodált lap cseréjeként?

V. Igen, a fedőlemezt csereként való használatra tervezték, olyan problémák kezelésére, mint a repedések, korrózió vagy sérülések.

K. Hogyan akadályozza meg a fedőlemez a hamisítást és a visszaélést a börtön WC-iben?

V. A fedőlemez külső burkolatot képez, hatékonyan akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést a belső alkatrészekhez, és fokozza a biztonságot.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACORN 2563-024-000 Adagoló szervomotor fedőlemez, levegőszabályozó szelep, késleltetett működés
€21.49 /Mértékegység