Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABANAKI STUBE1 Tube Olaj Skimmer Tube Tastic(tm) | AB2JXZ 1MEC1

ABANAKI STUBE1 Tube Olaj Skimmer Tube Tastic (tm)

Raktáron
Tétel: AB2JXZ Modell: STUBE1Kereszthivatkozás: 1MEC1

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€913.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTube Oil Skimmer
ÉpítésMűanyag
Hz60 Hz
Max. Hőmérséklet140 F
FelszerelésOldal vagy kivágás
elér4–12 ”
IdőzítőNem
típusTubeTastic (TM)
Feszültség110 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.66
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8421290015
Származási országUS

Termék részletek:

Az Abanaki STUBE1 tubusos olajfölözőt a folyadék felületének lefölözésére használják, hogy eltávolítsák a lebegő olajat vagy zsírt lefölöző közeg segítségével. Ez a TubeTastic! Az egység felszívja az olajat a megmunkáló központokból úgy, hogy felülről alig vagy egyáltalán nem fér hozzá a hűtőfolyadék-teknőhöz. Az élelmiszeriparban széles körben használják növényi olajok és zsírok eltávolítására.

Jellemzők:

  • Az Abanaki STUBE1 csöves olajszkimmer ventilátoros hűtésű, folyamatos üzemű motorral rendelkezik a hosszú üzemórák támogatásához.
  • Ez a TubeTastic! Az egység könnyen felszerelhető bármely megmunkálóközpont hűtőfolyadék-süllyedés oldalára.
  • Gyorsan felszívja az olajat és a zsírt, 1-1/2 GPH felszedési sebességgel.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni az Abanaki tubusos olajszkimmert?

A.

  • Távolítsa el a csőmeghajtó szerelvény tetejét a két önmetsző csavar kicsavarásával.
  • Távolítsa el az első fogaskerék lánckereket, és tekerje köré a csövet.
  • Csúsztassa el az acél alátétet és a csőtörlő tömítést úgy, hogy azok az alap külső felületén legyenek.
  • Fújja be a csövet kenőanyaggal.
  • Óvatosan szerelje fel a csőhajtás szerelvényt a motor tengelyére.
  • Szerelje fel az olajleválasztót a tartókonzolon lévő két furat segítségével.
  • Csatlakoztassa a háromágú vezetéket egy földelt aljzathoz.
  • Helyezzen egy megfelelő gyűjtőedényt az ürítővályú alá.

K. Mi ennek az eszköznek a névleges teljesítménye?

A.

  • Feszültség: 110V
  • Frekvencia: 60Hz

K. Mekkora a maximális olajhőmérséklet, amelyet ez az olajleválasztó képes ellenállni?

A. 140 Fahrenheit fok.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABANAKI STUBE1 Tube Olaj Skimmer Tube Tastic (tm)
€913.71 /Mértékegység