80/20 45-9090-4M extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó | AF8ZVC 29NZ99

80/20 45-9090-4M extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó

Tétel: AF8ZVC Modell: 45-9090-4MKereszthivatkozás: 29NZ99
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,171.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.10mm
színekSzűrő kikapcsolása
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság90mm
Hossz4m
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz70326.5 N/nm mm
Tehetetlenségi pillanat - IX178.4968 cm4
Tehetetlenségi pillanat – IY179.4968 cm4
Slot Width10.13mm
Felszíni terület20.014 négyzetcm
típusT-réses
Súly / Ft4.1579 font
Szélesség90mm
Folyáshatár241.1 N/nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.63
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)401.32
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7610900050

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságRugalmassági moduluszÁr
80/20 1515-UL-145 extrudálás, Ultra Lite, 4 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AF8ZUD 29NZ75 1515-UL-145145 "38.1mm38.1mm10200000 XNUMX XNUMX font / négyzethüvelyk€171.63
ajánlatkérés
80/20 30-6060-4M extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó | AF8ZUP 29NZ87 30-6060-4M4m60mm60mm70326.5 N/nm mm€422.29
ajánlatkérés
80/20 1515-UL-120 T-nyílású keretrendszer | CN2RZH 1515-UL-145 / 29NZ75 1515-UL-120----€211.04
80/20 30-6060-3M T-nyílású keretrendszer | CN2RZJ 30-6060-4M / 29NZ87 30-6060-3M----€476.91
80/20 45-9090-3M T-nyílású keretrendszer | CN2RZK 45-9090-4M / 29NZ99 45-9090-3M----€1,091.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 45-9090-4M extrudálás, 8 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, alumínium, átlátszó
€1,171.63 /Mértékegység