3M VTN-200 1 1/4 50 hőre zsugorodó cső 50 láb 1.25 hüvelyk 500-800 Kcmil | AD8YNR 4NLD2

3M VTN-200 1 1/4" 50" hőre zsugorodó cső 50 láb 1.25 hüvelyk 500-800 Kcmil

Raktáron
Tétel: AD8YNR Típus: VTN-200 1 1/4 "50 'Kereszthivatkozás: 4NLD2

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,987.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
Kábeltartomány500–800 kcmil
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.625 "
Zsugorodás előtti azonosító1.25 "
Hossz50 láb.
AnyagMódosított fluorelasztomer
Max. Feszültség600
Zsugorítási arány2:1
Zsugor hőmérséklet.347 fok F
Temp. Hatótávolság-67 - 392 F
Falvastagság zsugorodás után0.055 "
Fal típusVékony fal
Vezetéktartomány500–800 kcmil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.39
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)55.63
Hajószélesség (cm)54.86
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FeszültségKábeltartományszínekZsugorítási arányTemp. HatótávolságFalvastagság zsugorodás utánSzélességVezetéktartományÁr
3M MW-1/4-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélelt merev multi, 0.25 hüvelyk, 100 Pk | AD3PUY 40L352 MW-1 / 4-6 "-Fekete PK100900-Fekete2.5:1-131 - +275 F0.047 "0.25 "In€461.23
3M MW-1/8-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélésű merev multi, 0.125 hüvelyk, 100 Pk | AD3PUZ 40L353 MW-1 / 8-6 "-Fekete PK100900-Fekete2.5:1-131 - +275 F0.038 "0.12 "In€315.50
3M MW-1-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélésű merev, több 1 hüvelykes, 100 Pk | AD3PVA 40L354 MW-1-6 "-Fekete PK100900-Fekete2.5:1-131 - +275 F0.075 "1"In€978.53
3M MW-3/16-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélelt merev multi 0.1875 hüvelyk, 100 Pk | AD3PVB 40L355 MW-3 / 16-6 "-Fekete PK100900-Fekete2.5:1-131 - +275 F0.043 "0.19 "In€354.32
3M MW-3/8-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélésű, merev multi, 0.375 hüvelyk, 100 Pk | AD3PVC 40L357 MW-3 / 8-6 "-Fekete PK100900-Fekete2.5:1-131 - +275 F0.05 "0.375 "In€517.75
3M SFTW-203 1/8" PK25 hőre zsugorodó cső 0.118 hüvelykes nagyon rugalmas polietilén, 25 Pk | AD8YLW 4NKY3 SFTW-203 1/8 "PK2560024 - 22 AWGFekete3:1-67 - 275 F0.022 "-19 - 10 AWG€95.38
3M SFTW-203 1/4" PK12 hőre zsugorodó cső 0.236 hüvelykes nagyon rugalmas polietilén, 12 Pk | AD8YLX 4NKY4 SFTW-203 1/4 "PK1260016-12 AWGFekete3:1-67 - 275 F0.026 "-16 - 12 AWG€178.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M VTN-200 1 1/4" 50" hőre zsugorodó cső 50 láb 1.25 hüvelyk 500-800 Kcmil
€2,987.28 /Mértékegység