Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M VP340-4007 Füldugók vezetékes karimás, 5 db | AJ2GPR 49U064

3M VP340-4007 Füldugók vezetékes karimás, 5 db

Raktáron
Tétel: AJ2GPR Modell: VP340-4007Kereszthivatkozás: 49U064
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
€17.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüldugók
SávszíneKék
színekKék
Zsinór anyagaVinyl
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Fém detektálhatóIgen
Zajcsökkentési besorolás NRR25 dB
CsomagolásÖmlesztett táska, kibontva
Pár csomagonként5
Dugó anyagaGumi vinil
Alakkarimás
MéretEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0249
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Eldobható / újrafelhasználható: eldobható

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFém detektálhatóZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretÁr
3M 312-1222 füldugók 28db vezetékes kicsi, 200 Pk | AA8YPE 1AV18 312-1222-Nem28 dBPoly táskaCsengőS€162.03
3M P1301 füldugók 32db vezetékes univerzális, 120 Pk | AB2JLX 1MCD8 P1301-Nem32 dBPoly táskaKúposEgyetemes€229.60
3M 312-1260 füldugók 33db vezetékes univerzális, 200 Pk | AB3VQQ 1VJY2 312-1260-Nem33 dBPoly táskaCsengőEgyetemes€166.69
3M 312-1223 Füldugók 32db vezetékes Reg, 200 Pk | AC8HAF 3AC62 312-1223-Nem32 dBPoly táskaKúposSzabályos€182.50
3M 311-1252 Füldugók 33db Vezetékes Reg, 200 Pk | AC9JYX 3GY49 311-1252-Nem33 dBPoly táskaKúposSzabályos€172.39
3M P2001 füldugók 29db vezetékes univerzális, 100 Pk | AD2DJM 3NHA6 P2001-Nem29 dBPoly táskaKúposEgyetemes€226.03
3M 312-6001 füldugók 31db vezetékes nagy, 200 Pk | AD2DJR 3NHC1 312-6001-Nem31 dBPoly táskaKúposL€255.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M VP340-4007 Füldugók vezetékes karimás, 5 db
€17.32 /Mértékegység