Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 311-1252 Füldugók 33db Vezetékes Reg, 200 Pk | AC9JYX 3GY49

3M 311-1252 Füldugók 33db vezetékes Reg, 200 Pk

Raktáron
Cikkszám: AC9JYX Modell: 311-1252Kereszthivatkozás: 3GY49

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€172.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüldugók
Kábel színenarancs
Zsinór anyagaVinyl
Fém detektálhatóNem
Zajcsökkentési besorolás NRR33 dB
CsomagolásPoly táska
Pár csomagonként200
Dugó színeSárga / narancs
Dugó anyagapoliuretán
AlakKúpos
MéretSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezetékes / Vezeték nélküli (Vezetékes)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFém detektálhatóZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretÁr
3M 312-1222 füldugók 28db vezetékes kicsi, 200 Pk | AA8YPE 1AV18 312-1222-Nem28 dBPoly táskaCsengőS€162.03
3M P1301 füldugók 32db vezetékes univerzális, 120 Pk | AB2JLX 1MCD8 P1301-Nem32 dBPoly táskaKúposEgyetemes€229.60
3M 312-1260 füldugók 33db vezetékes univerzális, 200 Pk | AB3VQQ 1VJY2 312-1260-Nem33 dBPoly táskaCsengőEgyetemes€166.69
3M 312-1223 Füldugók 32db vezetékes Reg, 200 Pk | AC8HAF 3AC62 312-1223-Nem32 dBPoly táskaKúposSzabályos€182.50
3M P2001 füldugók 29db vezetékes univerzális, 100 Pk | AD2DJM 3NHA6 P2001-Nem29 dBPoly táskaKúposEgyetemes€226.03
3M 312-6001 füldugók 31db vezetékes nagy, 200 Pk | AD2DJR 3NHC1 312-6001-Nem31 dBPoly táskaKúposL€255.99
3M 312-1224 füldugók 32db vezetékes nagy, 200 Pk | AD2DKR 3NHH3 312-1224-Nem32 dBPoly táskaKúposL€175.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 311-1252 Füldugók 33db vezetékes Reg, 200 Pk
€172.39 /Mértékegység