3M VM 4x10 elektromos szalag 4x10 láb 7 mil fekete | AB9XCK 2FYV2

3M VM 4x10 elektromos szalag 4x10 láb 7 mil fekete

Raktáron
Tétel: AB9XCK Modell: VM 4x10Kereszthivatkozás: 2FYV2

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€74.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
RagasztóanyagGumi
színekFekete
Hossz10 láb.
AnyagVinil / masztix
Max. Feszültség600
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány0 fok és 100 fok F között
Vastagság7 millil.
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.17
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3919905030
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
3M VM-1.5X20 elektromos szalag 1-1/2 x 20 láb 7 millió | AB9XCH 2FYU9 VM-1.5X2020 láb.1.5 "€32.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M VM 4x10 elektromos szalag 4x10 láb 7 mil fekete
€74.67 /Mértékegység