Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M SJ4575 visszazárható rögzítő 1 x 1 hüvelyk, 100 Pk | AA7YFX 16U708

3M SJ4575 visszazárható rögzítő 1 x 1 hüvelyk, 100 db

Raktáron
Tétel: AA7YFX Modell: SJ4575Kereszthivatkozás: 16U708

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€43.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjra zárható rögzítőelemek
Ragasztó típusAkril ragasztó
Hátlappolipropilén
színekFekete
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaÖnpárásodás, alacsony profilú
Hossz1"
AlakNégyzet
Nyírószilárdság32 psi
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód5806102400
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Ipari horog, Nyomásérzékeny

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapszínekHosszAlakNyírószilárdságSzélességÁr
3M 1-1-100-SJ3506/SJ3507 horog és hurok, 1 hüvelyk, 100 db | AA7YCR 16U585 1-1-100-SJ3506/SJ3507Polipropilén kampó / poliészter hurokfehér1"Négyzet18 psi1"€32.38
3M 1-1-100-SJ3522/SJ3523 horog és hurok, 1 hüvelyk, 100 db | AA7YCT 16U586 1-1-100-SJ3522/SJ3523Szövött nylonFekete1"Négyzet22 psi1"€90.67
3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N horog és hurok, 1 hüvelyk, 100 db | AA7YCU 16U587 1-1-100-SJ3526N/SJ3527NSzövött nylonFekete1"Négyzet22 psi1"€94.00
3M 1-1-100-SJ3530/SJ3531 horog és hurok, 1 hüvelyk, 100 db | AA7YCV 16U588 1-1-100-SJ3530/SJ3531Szövött nylonFekete1"Négyzet22 psi1"€45.45
3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N horog és hurok, 1 hüvelyk, 100 db | AA7YCW 16U589 1-1-100-SJ3532N/SJ3533NSzövött nylonFekete1"Négyzet22 psi1"€51.93
3M 1-1-100-SJ3540 visszazárható rögzítő, kettős zár, 1 hüvelyk, 100 db | AA7YCX 16U590 1-1-100-SJ3540polipropilénFekete1"Négyzet44 psi1"€80.14
3M 1-1-100-SJ3571/SJ3572 horog és hurok, 1 hüvelyk, 100 db | AA7YCY 16U591 1-1-100-SJ3571/SJ3572Szövött nylonFekete1"Négyzet22 psi1"€114.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M SJ4575 visszazárható rögzítő 1 x 1 hüvelyk, 100 db
€43.54 /Mértékegység