Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M Scotch 35 elektromos szalag 1/2 x 20 láb 7 mil barna, 100 Pk | AB9XDP 2FZD8

3M Scotch 35 elektromos szalag 1/2 x 20 láb 7 mil barna, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AB9XDP Modell: Scotch 35Kereszthivatkozás: 2FZD8

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€638.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
Tapadási szilárdság20 oz.
RagasztóanyagNyomásérzékeny gumi
színekbarna
Hossz20 láb.
AnyagLángálló vinyl
Max. Feszültség600
Teljesítményhőmérséklet220 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány32 fok és 220 fok F között
Szakítószilárdság17 font / hüvelyk
Vastagság7 millil.
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3919102020
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságTapadási szilárdságRagasztóanyagSzélességszínekHosszTeljesítményhőmérsékletHőmérséklet tartományÁr
3M 66R 1 x 36 yd elektromos szalag 1 x 108 láb 10 mil fekete, 36 Pk | AB9KRX 2DPU4 66R 1 x 36 y10 millil.20 oz.Gumi gyanta1"Fekete108 láb.220 fok F-ig32 fok és 221 fok F között€1,421.18
3M 22 elektromos szalag 3/4 x 108 láb 10 mil, 48 pk | AB9KTA 2DPU7 2210 millil.20 oz.Gumi gyanta3 / 4 "Fekete108 láb.176 fok F-ig15 fok és 176 fok F között€2,503.80
3M 33-1-1/2x44FT elektromos szalag 1-1/2 x 44 láb 7 mil, 100 pk | AB9XAZ 2FYL6 33-1-1/2x44FT7 millil.24 oz.Gumi gyanta1.5 "Fekete44 láb.176 fok F-ig0 fok és 220 fok F között€2,885.22
3M 88-Super-2x36YD elektromos szalag 2 x 108 láb 8.5 millió, 12 Pk | AB9XCR 2FYW1 88-Szuper-2x36YD8.5 millil.60 oz.Gumi gyanta2"Fekete108 láb.220 fok F-ig0 fok és 220 fok F között€1,313.24
3M Scotch 35 elektromos szalag 1/2 x 20 láb 7 mil Narancs, 100 Pk | AB9XDJ 2FZC7 Skót 357 millil.20 oz.Nyomásérzékeny gumi1 / 2 "narancs20 láb.220 fok F-ig32 fok és 220 fok F között€638.98
3M 33+ SUPER-3/4x52FT elektromos szalag 3/4 x 52 láb 7 mil, 100 pk | AB9XDK 2FZC9 33+ SUPER-3 / 4x52FT7 millil.60 oz.Gumi gyanta3 / 4 "Fekete52 láb.220 fok F-ig0 fok és 220 fok F között€1,763.79
3M 33+ SUPER-3/4x44FT elektromos szalag 3/4 x 44 láb 7 mil, 100 pk | AB9XDM 2FZD6 33+ SUPER-3 / 4x44FT7 millil.60 oz.Gumi gyanta3 / 4 "Fekete44 láb.220 fok F-ig0 fok és 220 fok F között€1,519.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M Scotch 35 elektromos szalag 1/2 x 20 láb 7 mil barna, 100 Pk
€638.98 /Mértékegység