Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M RT40L16G20NN hőszigetelt patron 40 Gpm 50 Mic | AC2RFW 2MJJ3

3M RT40L16G20NN hőszigetelő kazetta 40 Gpm 50 mikrofon

Raktáron
Cikkszám: AC2RFW Típus: RT40L16G20NNKereszthivatkozás: 2MJJ3

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€58.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermikusan kötött szűrőpatron
Szűrő MediaBarázdált polipropilén
Áramlási sebesség40 gpm
Magasság40 "
Belül Dia.1"
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet170 fok F
um50
Dia kívül.2-39 / 64 "
csökkentiRészecskék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8421210000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságumÁr
3M RT10Y16G20NN hőszigetelt patron 10 Gpm 1 Mic | AC2REX 2MJF8 RT10Y16G20NN10 gpm10 "1€17.23
3M RT10B16G20NN hőszigetelt patron 10 Gpm 5 mikrofon | AC2REY 2MJF9 RT10B16G20NN10 gpm10 "5€16.87
3M RT10C16G20NN hőszigetelt patron 10 Gpm 10 Mic | AC2REZ 2MJG1 RT10C16G20NN10 gpm10 "10€15.71
3M RT10F16G20NN hőre ragasztott patron 10 Gpm 25 Mic | AC2RFA 2MJG2 RT10F16G20NN10 gpm10 "25€16.00
3M RT10L16G20NN hőszigetelt patron 10 Gpm 50 Mic | AC2RFB 2MJG3 RT10L16G20NN10 gpm10 "50€15.51
3M RT10Q16G20NN hőszigetelt patron 10 Gpm 75 mikrofon | AC2RFC 2MJG4 RT10Q16G20NN10 gpm10 "75€12.91
3M RT20Y16G20NN hőszigetelt patron 20 Gpm 1 Mic | AC2RFD 2MJG5 RT20Y16G20NN20 gpm20 "1€32.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M RT40L16G20NN hőszigetelő kazetta 40 Gpm 50 mikrofon
€58.76 /Mértékegység