Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M P2000 füldugók 29db vezeték nélkül univerzális, 100 Pk | AD2DJL 3NHA5

3M P2000 füldugók 29db vezeték nélkül univerzális, 100 db

Raktáron
Tétel: AD2DJL Modell: P2000Kereszthivatkozás: 3NHA5

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€125.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüldugók
Fém detektálhatóNem
Zajcsökkentési besorolás NRR29 dB
CsomagolásPoly táska
Pár csomagonként100
Dugó színeLila
Dugó anyagapoliuretán
AlakKúpos
MéretEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezetékes / Vezeték nélküli (Vezeték nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretÁr
3M P1300 füldugók 32db vezeték nélkül, 120 Pk | AB2JLY 1MCD9 P130032 dBPoly táskaKúposEgyetemes€168.71
3M 312-1261 füldugók 33db vezeték nélkül univerzális, 200 Pk | AB3VQP 1VJY1 312-126133 dBPoly táskaCsengőEgyetemes€92.08
3M 312-1252 Füldugók 33db Vezeték nélkül Reg, 200 Pk | AC9JYW 3GY48 312-125233 dBPoly táskaKúposSzabályos€94.36
3M 312-1221 Füldugók 32db Vezeték nélkül Nagy, 200 Pk | AD2DKQ 3NHH2 312-122132 dBPoly táskaKúposL€135.88
3M 310-1101 Füldugók 33db Vezeték nélkül Nagy, 200 Pk | AD2DKY 3NHJ5 310-110133 dBPárna csomagHengerL€103.73
3M 310-1103 Füldugók 29db Vezeték nélkül Kicsi, 200 Pk | AD2DLA 3NHJ7 310-110329 dBPárna csomagHengerS€102.29
3M 310-1009 Füldugók 30db Vezeték nélkül Reg, 200 Pk | AD2DLH 3NHK8 310-100930 dBPárna csomagHengerSzabályos€108.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M P2000 füldugók 29db vezeték nélkül univerzális, 100 db
€125.26 /Mértékegység