Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MVU14-8FBX villakapocs, kék 16–14 Awg, 100 Pk | AA9JZT 1DMD9

3M MVU14-8FBX villakapocs kék 16-14 Awg, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AA9JZT Modell: MVU14-8FBXKereszthivatkozás: 1DMD9
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
€67.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaJúlius
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.85 "
VarrásPopsi
Stud méret#8
Csatlakozó típusaBlokk
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódKapcsolat típusaTeljes hosszVarrásStud méretCsatlakozó típusaVezetéktartományÁr
3M MVU18-10FBX villakapocs piros 22–18 Awg, 100 Pk | AA8TMF 1A083 MVU18-10FBXPirosJúlius0.85 "Popsi#10Blokk22 - 18 AWG€69.64
3M MV18-6FLX villakapocs piros 22–18 Awg, 100 Pk | AA8TMG 1A084 MV18-6FLXPirosJúlius0.88 "A forrasztott#6Záró22 - 18 AWG€77.33
3M MV18-10FLX villakapocs piros 22–18 Awg, 100 Pk | AA8TMH 1A085 MV18-10FLXPirosJúlius0.88 "A forrasztott#10Záró22 - 18 AWG€83.50
3M MV14-6FLX villakapocs, kék 16–14 Awg, 100 Pk | AA8TMJ 1A086 MV14-6FLXKékJúlius0.88 "A forrasztott#6Záró16 - 14 AWG€80.09
3M MV14-10FLX villakapocs, kék 16–14 Awg, 100 Pk | AA8TMK 1A087 MV14-10FLXKékJúlius0.88 "A forrasztott#10Záró16 - 14 AWG€80.09
3M MV10-10FLX villakapocs sárga 12–10 Awg, 50 Pk | AA8TML 1A088 MV10-10FLXSárgaJúlius1.03 "A forrasztott#10Záró12 - 10 AWG€72.68
3M MV10-14FLX villakapocs sárga 12–10 Awg, 50 Pk | AA8TMM 1A089 MV10-14FLXSárgaJúlius1.24 "A forrasztott1 / 4 "Záró12 - 10 AWG€68.95

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MVU14-8FBX villakapocs kék 16-14 Awg, 100 Pk
€67.64 /Mértékegység