Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MU8-14RHT/SK Gyűrűs sorkapocs csupasz tompa 8 Awg, 200 Pk | AC2FBB 2JJT7

3M MU8-14RHT/SK gyűrűs kapocs csupasz tompa 8 Awg, 200 Pk

Raktáron
Tétel: AC2FBB Típus: MU8-14RHT/SKKereszthivatkozás: 2JJT7
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
€208.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagNikkelezett acél
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet900 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.95 "
VarrásPopsi
Stud méret1 / 4 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretSzínkódCsatlakozó anyagCsatlakozó típusaKapcsolat típusaSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszÁr
3M M8-10R/SK gyűrűs sorkapocs, csupasz forrasztás, 8 Awg, 200 Pk | AC2FBF 2JJU6 M8-10R / SK#10CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F0.95 "€372.26
3M M8-14R/SK gyűrűs sorkapocs, csupasz forrasztás, 8 Awg, 200 Pk | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F0.95 "€381.56
3M M8-38RK gyűrűs sorkapocs csupasz forrasztással 8 Awg, 200 Pk | AC2FBM 2JJV5 M8-38rk3 / 8 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.06 "€393.08
3M MN8-10R/SK gyűrűs sorkapocs piros forrasztott 8 Awg, 200 Pk | AC2FBT 2JJW4 MN8-10R / SK#10PirosRézStandard KrimpelőNejlon221 fok F1.26 "€309.76
3M MN8-14R/SK gyűrűs sorkapocs piros forrasztott 8 Awg, 200 Pk | AC2FBU 2JJW8 MN8-14R / SK1 / 4 "PirosRézStandard KrimpelőNejlon221 fok F1.26 "€309.76
3M M8-516RK gyűrűs sorkapocs csupasz forrasztással 8 Awg, 200 Pk | AC2FBX 2JJX3 M8-516rk5 / 16 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.06 "€405.56
3M MN8-516RK gyűrűs sorkapocs piros forrasztott 8 Awg, 200 Pk | AC2FCA 2JJY2 MN8-516RK5 / 16 "PirosRézStandard KrimpelőNejlon221 fok F1.380 "€614.73

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MU8-14RHT/SK gyűrűs kapocs csupasz tompa 8 Awg, 200 Pk
€208.30 /Mértékegység