Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5WHA8 Male Disconnect Bare 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AE7AQE

POWER FIRST 5WHA8 Férfi leválasztó csupasz 22–16 Awg – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7AQE Modell: 5WHA8

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.067 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésEgyik sem
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.55 "
VarrásPopsi
Lapméret0.187 x 0.020 "
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Csatlakozó anyagTételTeljes hosszLapméretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 5UGK7 Férfi leválasztó csupasz 16 - 14 Awg - 100 db-os csomag | AE6PGX 5 UGK70.091 "SárgarézFérfi leválasztása0.64 "0.250 x 0.032 "16 - 14 AWG100€20.06
POWER FIRST 5UGN4 Férfi Disconnect Bare- Pack Of 100 | AE6PHJ 5UGN4-AcélCsavaros leválasztás0.41 "0.25 "-100€43.37
POWER FIRST 5UGN6 Dugattyús leválasztó csupasz 12 - 10 Awg - 50 db-os csomag | AE6PHL 5UGN60.134 "SárgarézFérfi leválasztása0.66 "0.250 x 0.032 "12 - 10 AWG50€7.88
POWER FIRST 5WHA9 dugós leválasztó csupasz 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AE7AQF 5WHA90.067 "SárgarézFérfi leválasztása0.64 "0.250 x 0.032 "22 - 16 AWG100€14.01
POWER FIRST 5WHC0 dugós leválasztó csupasz 16 - 14 Awg - 100 db | AE7AQG 5WHC00.091 "SárgarézFérfi leválasztása0.55 "0.187 x 0.020 "16 - 14 AWG100€14.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5WHA8 Férfi leválasztó csupasz 22–16 Awg – 100 db-os csomag
€12.10 /csomag