Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MU18-187DF/FLAGK női zászlós leválasztó csupasz, 1000 Pk | AC2FFZ 2JKY4

3M MU18-187DF/FLAGK női zászló leválasztó csupasz, 1000 Pk

Raktáron
Tétel: AC2FFZ Modell: MU18-187DF/FLAGKKereszthivatkozás: 2JKY4

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€522.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői zászló leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.075 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésEgyik sem
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet347 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.46 "
VarrásPopsi
Lapméret0.075 "
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Teljes hosszLapméretVezetéktartományÁr
3M MU18-250DF/FLAGK női zászlós leválasztó csupasz, 1000 Pk | AB9KWZ 2DRP9 MU18-250DF / FLAGK0.08 "0.5 "0.075 "22 - 18 AWG€549.46
3M MU14-250DF/FLAGX női zászlós leválasztó csupasz, 100 Pk | AE2EWG 4X423 MU14-250DF / FLAGX0.095 "0.63 "0.25 "16 - 14 AWG€53.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MU18-187DF/FLAGK női zászló leválasztó csupasz, 1000 Pk
€522.78 /Mértékegység