Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MU14-250DF/FLAGX női zászlós leválasztó csupasz, 100 Pk | AE2EWG 4X423

3M MU14-250DF/FLAGX női zászlós leválasztó csupasz, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE2EWG Modell: MU14-250DF/FLAGXKereszthivatkozás: 4X423

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€53.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői zászló leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.095 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésEgyik sem
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet347 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.63 "
VarrásPopsi
Lapméret0.25 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Teljes hosszLapméretVezetéktartományÁr
3M MU18-250DF/FLAGK női zászlós leválasztó csupasz, 1000 Pk | AB9KWZ 2DRP9 MU18-250DF / FLAGK0.08 "0.5 "0.075 "22 - 18 AWG€549.46
3M MU18-187DF/FLAGK női zászlós leválasztó csupasz, 1000 Pk | AC2FFZ 2JKY4 MU18-187DF / FLAGK0.075 "0.46 "0.075 "22 - 18 AWG€522.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MU14-250DF/FLAGX női zászlós leválasztó csupasz, 100 Pk
€53.19 /Mértékegység