Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNHU18-250DMIK Apa leválasztó piros 22-18 Awg, 250 Pk | AC2FKR 2JLR5

3M MNHU18-250DMIK Apa leválasztó piros 22–18 Awg, 250 Pk

Raktáron
Tétel: AC2FKR Modell: MNHU18-250DMIKKereszthivatkozás: 2JLR5

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€546.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.065 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.2 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetéktartományHordó belsejében Dia.SzínkódCsatlakozó anyagSzigetelésTeljes hosszVarrásLapméretÁr
3M MNHU10-250DMIK Apa leválasztó sárga 12 - 10awg, 250 Pk | AB9KTH 2DPV7 MNHU10-250DMIK12 - 10 AWG0.15 "SárgaÓnozott sárgarézTele1.2 "Popsi0.250 x 0.032 "€715.90
3M MNU14-250DMIK dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KUZ 2DRE7 MNU14-250DMIK16 - 14 AWG0.085 "KékÓnozott rézTele0.95 "Popsi0.085 "€1,045.54
3M MNG18-250DMK dugós leválasztó piros 22–18 Awg, 1000 Pk | AB9KVQ 2DRH7 MNG18-250DMK22 - 18 AWG0.065 "PirosÓnozott sárgarézTele0.92 "A forrasztott0.250 x 0.032 "€1,187.81
3M MNG18-250DMIK dugós leválasztó piros 22–18 Awg, 1000 Pk | AB9KXT 2DRV4 MNG18-250DMIK22 - 18 AWG0.065 "PirosÓnozott rézTele0.95 "A forrasztott0.250 x 0.032 "€1,590.87
3M MNG14-187DMK dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9LEG 2DUC8 MNG14-187DMK16 - 14 AWG0.08 "KékÓnozott sárgarézRészleges0.84 "A forrasztott0.187 x 0.020 "€1,152.31
3M MNU18-187DMIK dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg, 1000 Pk | AB9LFG 2DUP4 MNU18-187DMIK22 - 18 AWG0.08 "PirosÓnozott rézTele0.87 "Popsi0.08 "€1,352.24
3M MNG14-250DMK dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AC2FJM 2JLK3 MNG14-250DMK16 - 14 AWG0.085 "KékÓnozott sárgarézRészleges0.94 "A forrasztott0.250 x 0.032 "€1,187.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNHU18-250DMIK Apa leválasztó piros 22–18 Awg, 250 Pk
€546.87 /Mértékegység