Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNG10-8FLK Fork Terminal Yellow 12 To 10 Awg, 500 Pk | AC2FAU 2JJN9

3M MNG10-8FLK villakapocs sárga 12-10 Awg, 500 Pk

Raktáron
Tétel: AC2FAU Modell: MNG10-8FLKKereszthivatkozás: 2JJN9

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€747.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaJúlius
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.03 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#8
Csatlakozó típusaZáró
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódKapcsolat típusaTeljes hosszStud méretCsatlakozó típusaVezetéktartományÁr
3M MNG10-8FBK villakapocs sárga 12–10 Awg, 500 Pk | AB9KTU 2DPY9 MNG10-8FBKSárgaJúlius1.03 "#8Blokk12 - 10 AWG€712.65
3M MNG14-6FBK Kék villakapocs 16–14 Awg, 1000 Pk | AB9KTV 2DPZ3 MNG14-6FBKKékJúlius0.86 "#6Blokk16 - 14 AWG€1,180.09
3M MNG14-6FFBK Kék villakapocs 16–14 Awg, 1000 Pk | AB9KWJ 2DRL4 MNG14-6FFBKKékKrimpelő0.86 "#6Blokk16 - 14 AWG€1,519.58
3M MNG14-10FLK villakapocs, kék 16–14 Awg, 1000 Pk | AB9KWL 2DRL7 MNG14-10FLKKékJúlius0.89 "#10Záró16 - 14 AWG€1,270.38
3M MNG14-8FBK Kék villakapocs 16–14 Awg, 1000 Pk | AB9KYW 2DTC6 MNG14-8FBKKékJúlius0.86 "#8Blokk16 - 14 AWG€1,292.56
3M MNG14-10FBK villakapocs kék 16-14 Awg, 1000 Pk | AB9KYY 2DTC8 MNG14-10FBKKékJúlius0.86 "#10Blokk16 - 14 AWG€1,176.40
3M MNG18-4FLK villakapocs piros 22–18 Awg, 1000 Pk | AB9KZC 2DTD5 MNG18-4FLKPirosJúlius0.87 "#4Záró22 - 18 AWG€1,238.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNG10-8FLK villakapocs sárga 12-10 Awg, 500 Pk
€747.14 /Mértékegység