Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MN614RSX gyűrűs kapocs kék 6 Awg, 10 Pk | AE7NHL 5ZNR3

3M MN614RSX gyűrűs kapocs kék 6 Awg, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE7NHL Típus: MN614RSXKereszthivatkozás: 5ZNR3

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€44.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaJúlius
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.5 "
VarrásA forrasztott
Stud méret1 / 4 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaGyűrű
Vezetéktartomány6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretSzínkódCsatlakozó anyagCsatlakozó típusaKapcsolat típusaSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszÁr
3M M6-38RK gyűrűs sorkapocs csupasz forrasztással 6 Awg, 200 Pk | AC2FAX 2JJP9 M6-38rk3 / 8 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.22 "€406.37
3M M6-14R/SK gyűrűs kivezetés, csupasz forrasztás, 6 Awg, 200 Pk | AC2FCG 2JJZ5 M6-14R / SK1 / 4 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.42 "€466.83
3M MU6-38RHTK gyűrűs sorkapocs, csupasz, 6 Awg, 200 Pk | AC2FCK 2JKA4 MU6-38RHTK3 / 8 "CsupaszNikkelezett acélStandard KrimpelőSzigeteletlen900 fok F1.22 "€333.28
3M M6-10R/SK gyűrűs sorkapocs, csupasz forrasztás, 6 Awg, 200 Pk | AC2FCM 2JKA8 M6-10R / SK#10CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.14 "€425.22
3M M6-516RK Gyűrűs sorkapocs csupasz forrasztással 6 Awg, 200 Pk | AC2FCR 2JKC7 M6-516rk5 / 16 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.22 "€447.77
3M MN6-14R/SK gyűrűs sorkapocs kék forrasztott 6 Awg, 200 Pk | AC2FCU 2JKD2 MN6-14R / SK1 / 4 "KékRézStandard KrimpelőNejlon221 fok F1.5 "€546.88
3M MN6-10R/SK gyűrűs sorkapocs kék forrasztott 6 Awg, 200 Pk | AC2FCV 2JKD6 MN6-10R / SK#10KékRézStandard KrimpelőNejlon221 fok F1.5 "€546.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MN614RSX gyűrűs kapocs kék 6 Awg, 10 Pk
€44.69 /Mértékegység