Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MI10-250DFK anya leválasztó csupasz 12–10awg, 500 Pk | AB9KVV 2DRJ3

3M MI10-250DFK női leválasztó csupasz 12–10awg, 500 Pk

Raktáron
Tétel: AB9KVV Modell: MI10-250DFKKereszthivatkozás: 2DRJ3
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
€729.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.12 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésEgyik sem
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet347 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.64 "
VarrásA forrasztott
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLapméretHordó belsejében Dia.Csatlakozó anyagVezetéktartománySzigetelés típusaMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszÁr
3M MU18-187DFX csatlakozódugó, csupasz 22 - 18awg, 100 Pk | AA9JYH 1DMA4 MU18-187DFX0.187 x 0.020 "0.085 "Sárgaréz22 - 18 AWGSzigeteletlen347 fok F600V0.58 "€131.93
3M MU18-250DFX csatlakozódugó, csupasz 22 - 18awg, 100 Pk | AA9JYJ 1DMA5 MU18-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "Sárgaréz22 - 18 AWGSzigeteletlen347 fok F600V0.66 "€92.58
3M MU14-250DFHTK anya leválasztó csupasz 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9LDX 2DUA7 MU14-250DFHTK0.250 x 0.032 "0.095 "Acél16 - 14 AWGSzigeteletlen900 fok F600V0.64 "€351.47
3M MU14-187DFK csatlakozódugó, csupasz 16–14 Awg, 1000 Pk | AC2FGL 2JKZ7 MU14-187DFK0.187 x 0.020 "0.085 "Sárgaréz16 - 14 AWGSzigeteletlen347 fok F600V0.58 "€449.56
3M MU14-250DFX csatlakozódugó, csupasz 16 - 14awg, 100 Pk | AE2EVR 4X293 MU14-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "Sárgaréz16 - 14 AWGSzigeteletlen347 fok F600V0.66 "€52.14
3M MU14-250DFHTX csatlakozódugó, csupasz 16 - 14awg, 100 Pk | AF8EAZ 25CA19 MU14-250DFHTX0.032 "x 0.250"0.095 "Nikkelezett acél16 - 14 AWGNem szigetelt900 fok F1000V0.64 "€195.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MI10-250DFK női leválasztó csupasz 12–10awg, 500 Pk
€729.97 /Mértékegység