Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MGC PK25 Moisture Guard csatlakozó fekete 3port, 25 Pk | AD7EPU 4DYW6

3M MGC PK25 Moisture Guard csatlakozó fekete 3portos, 25 db

Raktáron
Tétel: AD7EPU Modell: MGC PK25Kereszthivatkozás: 4DYW6

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€126.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedvességvédő csatlakozó
színekFekete
Csatlakozó típusaPáratartó
PrésszerszámFogó
TöltőanyagGél
ÉgésgátlóIgen
SzigetelőanyagPolikarbonát
AnyagPolikarbonát
Max. Szigetelés Dia.Külső portok: 0.210 "/ belső port: 0.150"
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Portok száma3
típusGélteljes / nedvességálló
Vezetéktartomány20 - 12 AWG
HuzaltípusElektromos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.33
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FeszültségszínekCsatlakozó típusaPortok számaCsomag méretetípusVezetéktartományHuzaltípusÁr
3M 801 csatlakozó kék 2 port 18-14awg, 50 Pk | AA8TMC 1A075 801600VKékEgyetlen U-elem2-Száraz környezet18 - 14 AWGElektromos€32.97
3M 951K csatlakozó Maroon 1 portok 22-18awg, 1000 Pk | AB9KVY 2DRJ7 951K600VGesztenyebarnaT-Koppintson a Bontás elemre1-Száraz környezet22 - 18 AWGElektromos€456.93
3M 314-BIN csatlakozó kék 3 port 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAM 2DTN1 314-BIN600VKékEgyetlen U-elem3-Gélteljes / nedvességálló22 - 14 AWGElektromos€2,428.18
3M 314U-BIN csatlakozó tiszta 3 port 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAP 2DTN5 314U-BIN600VSzűrő kikapcsolásaEgyetlen U-elem3-Száraz környezet22 - 14 AWGElektromos€1,056.45
3M 953K csatlakozó sárga 1 port 12awg, 1000 Pk | AB9LBG 2DTV6 953K600VSárgaT-Koppintson a Bontás elemre1-Száraz környezet12 AWGElektromos€490.36
3M 952K csatlakozó kék 1 port 18-14awg, 1000 Pk | AB9LBM 2DTX4 952K600VKékT-Koppintson a Bontás elemre1-Száraz környezet18 - 14 AWGElektromos€455.94
3M 560-BULK csatlakozó Világoskék 18-16/14str, 5000 Pk | AB9XRC 2GAW1 560-TÖMEG600VLight BlueEgyetlen U-elem2-Száraz környezet18 - 14 AWGElektromos€2,185.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MGC PK25 Moisture Guard csatlakozó fekete 3portos, 25 db
€126.95 /Mértékegység