Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MFP-1/4-Clear PK100 hőre zsugorodó polipropilén 0.25 hüvelyk, 100 pk | AD3PUR 40L346

3M MFP-1/4"-Clear PK100 hőre zsugorodó polipropilén 0.25 hüvelyk, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AD3PUR Modell: MFP-1/4 "-Tiszta PK100Kereszthivatkozás: 40L346

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€437.96 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
színekSzűrő kikapcsolása
Zsugorodás utáni azonosító0.125 "
Zsugorodás előtti azonosító0.25 "
Hossz6"
AnyagPolivinilidén-fluorid
Max. Feszültség900
Zsugorítási arány2:1
Zsugor hőmérséklet.250 fok F
Temp. Hatótávolság-131 - +275 F
Falvastagság zsugorodás után0.012 "
Fal típusVékony fal
Szélesség0.25 "
VezetéktartományIn

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóFalvastagság zsugorodás utánSzélességÁr
3M MFP-1/2"-Clear PK100 hőre zsugorodó polipropilén, 0.5 hüvelyk, 100 Pk | AD3PUQ 40L345 MFP-1/2 "-teljes PK1000.25 "0.5 "0.012 "0.5 "€725.42
3M MFP-1/8"-Clear PK100 hőre zsugorodó polipropilén 0.125 hüvelyk, 100 Pk | AD3PUT 40L347 MFP-1/8 "-teljes PK1000.062 "0.125 "0.01 "0.12 "€258.83
3M MFP-3/16"-Clear PK100 hőre zsugorodó polipropilén 0.187 hüvelyk, 10 Pk | AD3PUU 40L348 MFP-3/16 "-teljes PK1000.093 "0.187 "0.01 "0.19 "€36.74
3M MFP-3/4"-Clear PK100 hőre zsugorodó polipropilén, 0.75 hüvelyk, 100 Pk | AD3PUV 40L349 MFP-3/4 "-teljes PK1000.375 "0.75 "0.017 "0.75 "€1,372.91
3M MFP-3/64"-Clear PK100 hőre zsugorodó polipropilén 0.046 hüvelyk, 100 Pk | AD3PUW 40L350 MFP-3/64 "-teljes PK1000.023 "0.046 "0.01 "0.046 "€207.25
3M MFP-3/8"-Clear PK100 hőre zsugorodó polipropilén 0.375 hüvelyk, 100 Pk | AD3PUX 40L351 MFP-3/8 "-teljes PK1000.187 "0.375 "0.012 "0.375 "€482.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MFP-1/4"-Clear PK100 hőre zsugorodó polipropilén 0.25 hüvelyk, 100 Pk
€437.96 /Mértékegység