Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M M8-12R/SK Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FCP 2JKC3

3M M8-12R/SK gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 8 Awg, 200 Pk

Raktáron
Tétel: AC2FCP Típus: M8-12R/SKKereszthivatkozás: 2JKC3
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
€412.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet347 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.41 "
VarrásA forrasztott
Stud méret1 / 2 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretSzínkódCsatlakozó anyagCsatlakozó típusaKapcsolat típusaSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszÁr
3M MU8-14RHT/SK Gyűrűs sorkapocs csupasz tompa 8 Awg, 200 Pk | AC2FBB 2JJT7 MU8-14RHT / SK1 / 4 "CsupaszNikkelezett acélStandard KrimpelőSzigeteletlen900 fok F0.95 "€208.30
3M M8-10R/SK gyűrűs sorkapocs, csupasz forrasztás, 8 Awg, 200 Pk | AC2FBF 2JJU6 M8-10R / SK#10CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F0.95 "€372.26
3M M8-14R/SK gyűrűs sorkapocs, csupasz forrasztás, 8 Awg, 200 Pk | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F0.95 "€381.56
3M M8-38RK gyűrűs sorkapocs csupasz forrasztással 8 Awg, 200 Pk | AC2FBM 2JJV5 M8-38rk3 / 8 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.06 "€393.08
3M MN8-10R/SK gyűrűs sorkapocs piros forrasztott 8 Awg, 200 Pk | AC2FBT 2JJW4 MN8-10R / SK#10PirosRézStandard KrimpelőNejlon221 fok F1.26 "€309.76
3M MN8-14R/SK gyűrűs sorkapocs piros forrasztott 8 Awg, 200 Pk | AC2FBU 2JJW8 MN8-14R / SK1 / 4 "PirosRézStandard KrimpelőNejlon221 fok F1.26 "€309.76
3M M8-516RK gyűrűs sorkapocs csupasz forrasztással 8 Awg, 200 Pk | AC2FBX 2JJX3 M8-516rk5 / 16 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.06 "€405.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M M8-12R/SK gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 8 Awg, 200 Pk
€412.19 /Mértékegység