Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

3M M-928 lencsevédők, 10 db | AA3UZE 11W058

3M 7100138631 M-928 lencsevédők, átlátszó, oldalsó, 7 3/4 hüvelyk szélesség, 10 PK

Cikkszám: AA3UZE Modell: 7100138631Kereszthivatkozás: 11W058 / M-928
Raktáron

Szerezd meg Kedd, április 29

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

15.700Ft /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételLencsevédő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód9020009000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagPkg. Menny.Ár
3M M-926 lencsevédők, 10 db | AA3UXU 11W018 7000127689-1012.442€
3M H-111-100 lencsevédők, 100 Pk | AA8VBV 1AGB5 7100138629-100166.730€
3M 7899-100 Lencsevédők, 100 Pk | AA8VCG 1AGE7 7100189715-100208.408€
3M 7986 lencsevédők színezett, 25 Pk | AD2ZAQ 3WXT5 7000126281Színezett25150.946€
3M 6885 Lencsevédők, 100 Pk | AD8EDC 4JG07 7100138628-100213.419€
3M 7899-25 Lencsevédők, 25 Pk | AD8EDD 4JG08 7000125981-2573.843€
3M H-110-10 lencsevédők, 10 Pk | AE2MMK 4YG02 7100138614-1023.294€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 7100138631 M-928 lencsevédők, átlátszó, oldalsó, 7 3/4 hüvelyk szélesség, 10 PK
15.700€ /csomag