Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

3M M-447 lángálló külső burkolat | AA3UXN 11W013

3M 7100001830 M-447 lángálló külső burkolat, négypontos textil pántok/ellenző, PAPR rendszer/SAR rendszer

Cikkszám: AA3UXN Modell: 7100001830Kereszthivatkozás: 11W013 / M-447
Raktáron

Szerezd meg Péntek, lehet 30

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

131.942Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételLángálló külső lepel
színekFekete
HasználhatóSisak 3M M-407 Versaflo
TartalmazzaNégypontos textilpántok, napellenző
AnyagNomex Iiia
Mfr. SorozatM-sorozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód6506103075
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 7100001830 M-447 lángálló külső burkolat, négypontos textil pántok/ellenző, PAPR rendszer/SAR rendszer
131.942€ /Mértékegység