Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

3M M-305 légzésvédő védősapka, szabványos védőszemüveggel és arczárral | AA3UXA 11W001

3M 7000002382 M-305 légzésvédő védősapka, szabványos védőszemüveggel és arczárral

Cikkszám: AA3UXA Modell: 7000002382Kereszthivatkozás: 11W001 / M-305
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Október 1

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€1,231.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeménykalap Std Visor és Std Arczárral
Lens AnyagPolikarbonát
MéretEgyetemes
Felfüggesztés6 pont
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód6506106075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételLens AnyagtípusÁr
3M M-301 légzésvédő védősapka, arcvédő vagy arcvédő nélkül | AA3UWZ 11V999 7000127603Keménykalap kevesebb szemellenző és arczár-N / A€1,101.67
3M M-307 légzésvédő védősapka, prémium védőszemüveggel és arczárral | AA3UXB 11W002 7000052874Keménykalap prémium védőrésszel és Flame Resistamt arczárralBevont polikarbonátprémium€1,219.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 7000002382 M-305 légzésvédő védősapka, szabványos védőszemüveggel és arczárral
€1,231.74 /Mértékegység