3M H-30 Wire Connector 22-16AWG, 10000 Pk | AC2FAH 2JJK6

3M H-30 vezetékcsatlakozó 22-16AWG, 10000 db

Raktáron
Tétel: AC2FAH Modell: H-30Kereszthivatkozás: 2JJK6

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,003.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekKék
Vezetõméret22-16 AWG
Csatlakozó típusaSzínkóddal
Magasság0.67 "
Hossz0.37 "
Max. Feszültség300 VAC
Max. Huzalkombináció1 # 14 és 1 # 18
Max. Vezetékméret10 AWG
Min. Huzalkombináció5 22 #
Min. Vezetékméret22 AWG
típusHuzal
Szélesség0.39 "
HuzaltípusRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8538908080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Gyorsan és egyszerűen illeszthető a megfelelő csatlakozó a vezeték méretéhez. A héjakat úgy tervezték, hogy ellenálljanak a 221F (105C) hőmérsékletnek. Jól működik szilárd vagy sodrott huzallal.

Termékváltozatok

TermékekModellMin. VezetékméretszínekVezetõmérettípusSzélességHuzaltípusCsatlakozó típusaMagasságÁr
3M T/R+ doboz vezeték csatlakozó cser/piros, 100 Pk | AA9JXK 1DLY6 T / R + doboz18 AWGBarna / vörös-Huzal0.76 "Szilárd és sodort-0.76 "€51.84
3M T/Y+Box vezeték csatlakozó cser/sárga, 100 Pk | AA9JXL 1DLY7 T / Y + doboz22 AWGBarna / sárga-Huzal0.49 "Szilárd és sodort-0.76 "€36.81
3M O/B+Box vezeték csatlakozó Narancssárga/kék, 100 Pk | AA9JXM 1DLY8 O / B + doboz22 AWGNarancs / Kék-Huzal0.49 "Szilárd és sodort-0.76 "€41.56
3M R/Y+Box vezeték csatlakozó piros/sárga, 100 Pk | AA9JXN 1DLY9 R / Y + doboz18 AWGPiros sárga-Huzal0.76 "Szilárd és sodort-0.76 "€62.59
3M B/G+Box vezetékcsatlakozó kék/szürke, 50 Pk | AA9JXP 1DLZ1 B / G + doboz14 AWGKékes szürke-Huzal1.12 "Szilárd és sodort-0.76 "€92.02
3M T/R+kancsó vezeték csatlakozó cser/piros, 750 Pk | AA9JXQ 1DLZ2 T / R + kancsó18 AWGBarna / vörös-Huzal-Szilárd és sodort-0.76 "€309.69
3M T/Y+kancsó vezeték csatlakozó cser/sárga kancsó, 500 Pk | AA9JXR 1DLZ3 T / Y + kancsó22 AWGBarna / sárga-Huzal0.49 "Szilárd és sodort-0.76 "€161.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M H-30 vezetékcsatlakozó 22-16AWG, 10000 db
€2,003.08 /Mértékegység