Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M EPS200-1/4-6-Fekete PK100 hőre zsugorodó bélelt rugalmas 0.25 hüvelyk, 10 Pk | AD3PUB 40L332

3M EPS200-1/4-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélésű, rugalmas, 0.25 hüvelykes, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AD3PUB Model: EPS200-1/4-6"-Black PK100Kereszthivatkozás: 40L332
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
€34.09 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.125 "
Zsugorodás előtti azonosító0.25 "
Hossz6"
AnyagRagasztóval bélelt, rugalmas poliolefin
Max. Feszültség800
Zsugorítási arány2:1
Zsugor hőmérséklet.250 fok F
Temp. Hatótávolság-131 - +275 F
Falvastagság zsugorodás után0.03 "
Fal típusVékony fal
Szélesség0.25 "
VezetéktartományIn

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóFalvastagság zsugorodás utánSzélességÁr
3M EPS200-1/2-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélésű, rugalmas, 0.5 hüvelykes, 10 Pk | AD3PUA 40L331 EPS200-1/2-6"-Black PK1000.25 "0.5 "0.032 "0.5 "€45.91
3M EPS200-1/8-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélésű, rugalmas 0.125 hüvelykes, 10 Pk | AD3PUC 40L333 EPS200-1/8-6"-Black PK1000.063 "0.125 "0.027 "0.12 "€26.56
3M EPS200-1-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélésű, rugalmas, 1 hüvelykes, 100 Pk | AD3PUD 40L334 EPS200-1-6 "-Fekete PK1000.5 "1"0.046 "1"€801.99
3M EPS200-3/16-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélelt, rugalmas 0.187 hüvelyk, 10 Pk | AD3PUE 40L335 EPS200-3/16-6"-Black PK1000.093 "0.187 "0.027 "0.19 "€31.00
3M EPS200-3/4-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélésű, rugalmas, 0.75 hüvelykes, 10 Pk | AD3PUF 40L336 EPS200-3/4-6"-Black PK1000.375 "0.75 "0.037 "0.75 "€59.30
3M EPS200-3/8-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélésű, rugalmas 0.375 hüvelyk, 10 Pk | AD3PUG 40L337 EPS200-3/8-6"-Black PK1000.187 "0.375 "0.031 "0.375 "€36.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M EPS200-1/4-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélésű, rugalmas, 0.25 hüvelykes, 10 Pk
€34.09 /Mértékegység