Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M DPPPF2 takaró sebpatron 10 Gpm 25 Mic | AC3KHN 2UDK8

3M DPPPF2 Blanket Wound Cartridge 10 Gpm 25 Mic

Raktáron
Item: AC3KHN Model: DPPPF2Kereszthivatkozás: 2UDK8

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€81.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőbetét
Szűrő MediaPolipropilén és polipropilén mag
Áramlási sebesség10 gpm
Magasság19.5 "
Belül Dia.1"
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
um25
Dia kívül.2.875 "
csökkentiRészecskék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.33
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)50.04
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságumÁr
3M DPPPB1 takaró sebpatron 5 Gpm 5 mikrofon | AC3KGT 2UDH4 DPPPB15 gpm9.875 "5€45.80
3M DPPPC1 takaró sebpatron 5 Gpm 10 mikrofon | AC3KGU 2UDH5 DPPPC15 gpm9.875 "10€37.87
3M DPPPZ2 takaró sebpatron 10 Gpm 0.5 mikrofon | AC3KHH 2UDK3 DPPPZ210 gpm19.5 "0.5€112.58
3M DPPPB2 takaró sebpatron 10 Gpm 5 mikrofon | AC3KHL 2UDK6 DPPPB210 gpm19.5 "5€91.58
3M DPPPC2 takaró sebpatron 10 Gpm 10 Mic | AC3KHM 2UDK7 DPPPC210 gpm19.5 "10€83.50
3M D-PPPA szűrőpatron, zsinóros tekercs, 0.39 l/perc, 3 mikron, 9 3/4 hüvelyk magasság, 176°F | CN2RRA DPPPA1 / 2UDH3 D-PPPA---€26.85
3M D-PPPC-3-A szűrőpatron, zsinór tekercs, 0.15 l/perc, 10 mikron, 29 1/4 hüvelyk magasság, 176 fok F | CN2RRB DPPPC3 / 2UDN9 D-PPPC-3-A---€94.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M DPPPF2 Blanket Wound Cartridge 10 Gpm 25 Mic
€81.92 /Mértékegység