Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M DCCSW1 takaró sebpatron 5 Gpm 350 Mic | AC3KGN 2UDG9

3M DCCSW1 takaró sebpatron 5 Gpm 350 mikrofon

Raktáron
Cikkszám: AC3KGN Modell: DCCSW1Kereszthivatkozás: 2UDG9

Szerezd meg április 24, Szerda
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
€46.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőbetét
Szűrő MediaPamut és 304 rozsdamentes acél mag
Áramlási sebesség5 gpm
Magasság9.875 "
Belül Dia.1"
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
um350
Dia kívül.2.875 "
csökkentiRészecskék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságumÁr
3M DCCSC1 takaró sebpatron 5 Gpm 10 mikrofon | AC3KGH 2UDG4 DCCSC15 gpm9.875 "10€51.11
3M DCCSV1 takaró sebpatron 5 Gpm 100 Mic | AC3KGM 2UDG8 DCCSV15 gpm9.875 "100€46.16
3M DCCSZ2 takaró sebpatron 10 Gpm 0.5 mikrofon | AC3KHA 2UDJ2 DCCSZ210 gpm19.5 "0.5€144.33
3M DCCSF2 takaró sebpatron 10 Gpm 25 mikrofon | AC3KHE 2UDJ7 DCCSF210 gpm19.5 "25€135.68
3M DCCSW2 takaró sebpatron 10 Gpm 350 Mic | AC3KHG 2UDK2 DCCSW210 gpm19.5 "350€97.31
3M DCCSF3 takaró sebpatron 15 Gpm 25 mikrofon | AC3KHX 2UDL9 DCCSF315 GPM29.25 "25€141.24
3M DCCSV3 takaró sebpatron 15 Gpm 100 Mic | AC3KJA 2UDN3 DCCSV315 GPM29.25 "100€129.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M DCCSW1 takaró sebpatron 5 Gpm 350 mikrofon
€46.16 /Mértékegység