Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M BFV14-6Q Villa terminál kék csap #6, 25 db | AF7QPU 22FX32

3M BFV14-6Q Villa terminál kék csap #6, 25 db

Raktáron
Tétel: AF7QPU Típus: BFV14-6QKereszthivatkozás: 22FX32

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€20.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.85 "
VarrásPopsi
Stud méret#6
Csatlakozó típusaBlokk
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódKapcsolat típusaTeljes hosszVarrásStud méretCsatlakozó típusaVezetéktartományÁr
3M MVU18-10FBX villakapocs piros 22–18 Awg, 100 Pk | AA8TMF 1A083 MVU18-10FBXPirosJúlius0.85 "Popsi#10Blokk22 - 18 AWG€69.64
3M MV18-6FLX villakapocs piros 22–18 Awg, 100 Pk | AA8TMG 1A084 MV18-6FLXPirosJúlius0.88 "A forrasztott#6Záró22 - 18 AWG€77.33
3M MV18-10FLX villakapocs piros 22–18 Awg, 100 Pk | AA8TMH 1A085 MV18-10FLXPirosJúlius0.88 "A forrasztott#10Záró22 - 18 AWG€83.50
3M MV14-6FLX villakapocs, kék 16–14 Awg, 100 Pk | AA8TMJ 1A086 MV14-6FLXKékJúlius0.88 "A forrasztott#6Záró16 - 14 AWG€80.09
3M MV14-10FLX villakapocs, kék 16–14 Awg, 100 Pk | AA8TMK 1A087 MV14-10FLXKékJúlius0.88 "A forrasztott#10Záró16 - 14 AWG€80.09
3M MV10-10FLX villakapocs sárga 12–10 Awg, 50 Pk | AA8TML 1A088 MV10-10FLXSárgaJúlius1.03 "A forrasztott#10Záró12 - 10 AWG€72.68
3M MV10-14FLX villakapocs sárga 12–10 Awg, 50 Pk | AA8TMM 1A089 MV10-14FLXSárgaJúlius1.24 "A forrasztott1 / 4 "Záró12 - 10 AWG€68.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M BFV14-6Q Villa terminál kék csap #6, 25 db
€20.88 /Mértékegység