Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M AB5030 Emi abszorber 1-3 / 100 x 4 yd 30 Mil Grey | AD6KDW 45K381

3M AB5030 Emi Absorber 1-3/100 x 4 y 30 Mil Grey

Raktáron
Tétel: AD6KDW Modell: AB5030Kereszthivatkozás: 45K381

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€472.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEMI abszorber szalag
RagasztóanyagAkril
színekSzürke
Hossz4.
AnyagPolimer gyanta fém pelyhkitöltővel
Teljesítményhőmérséklet-25 foktól 85 fokig
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság5460 font / hüvelyk
Vastagság30 millil.
Szélesség1 3 / 100 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.62
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3919102055
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAlakVastagságSzélességÁr
3M AB5010 Emi Absorber 1-3/100 x 4 y 10 Mil Grey | AD6KAA 45K292 AB50104.Folyamatos tekercs10 millil.1 3 / 100 "€393.87
3M AB5010 EMI abszorber 2-3/50 x 4 yard 10 mil Szürke | AD6KAB 45K293 AB50104.Folyamatos tekercs10 millil.2 3 / 50 "€775.73
3M AB5010 Emi Absorber 1/2x2 hüvelykes 10 Mil szürke, 100 Pk | AD6KAK 45K302 AB50102"téglalap10 millil.1 / 2 "€144.07
3M AB5030 EMI abszorber 2-3/50 x 4 yard 30 mil Szürke | AD6KDX 45K382 AB50304.Folyamatos tekercs30 millil.2 3 / 50 "€930.71
3M AB5050 Emi Absorber 1-3/100 x 4 y 50 Mil Grey | AD6KFU 45K426 AB50504.Folyamatos tekercs50 millil.1 3 / 100 "€541.57
3M AB5050 EMI abszorber 2-3/50 x 4 yard 50 mil Szürke | AD6KFV 45K427 AB50504.Folyamatos tekercs50 millil.2 3 / 50 "€1,066.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M AB5030 Emi Absorber 1-3/100 x 4 y 30 Mil Grey
€472.64 /Mértékegység