Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REFLEXITE 18816 Fényvisszaverő szalag W 2 hüvelykes piros / fehér | AE9UEF 6MFY9

REFLEXITE 18816 Fényvisszaverő szalag W 2 hüvelyk piros/fehér

Raktáron
Tétel: AE9UEF Típus: 18816Kereszthivatkozás: 6MFY9

Szerezd meg április 5, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€161.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel5 éves fényvisszaverő szalag
Tapadási szilárdság96 oz.
színek6 "piros / 6" fehér
Hossz150 láb.
AnyagPoliészter
CsomagtípusTekercs
Teljesítményhőmérséklet175
Vastagság8 millil.
típusTeherautó és pótkocsi
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságszínekHosszCsomagtípusSzélességÁr
REFLEXITE 18806 Fényvisszaverő szalagos teherautó poliészter | AC2AYF 2HGX8 1880696 oz.11 "piros / 7" fehér150 láb.Tekercs2"€170.72
REFLEXITE 18381 Fényvisszaverő szalagos teherautó - 25 darabos csomag | AC2AYG 2HGX9 1838196 oz.11 "piros / 7" fehér18 "Tekercs2"€48.24
REFLEXITE 18378 Fényvisszaverő szalagos teherautó - 25 darabos csomag | AC2AYH 2HGY1 1837896 oz.fehér12 "Lapos csomagok2"€36.51
REFLEXITE 18628 Jól látható szalagos teherautó és pótkocsi 3 x 50 yardos AD3BFV 3XMA7 1862896 oz.11 "piros / 7" fehér150 láb.Tekercs3"€257.10
REFLEXITE 18627 Jól látható szalagos teherautó és pótkocsi 3 x 8.33 udvar | AD3BFW 3XMA9 1862796 oz.11 "piros / 7" fehér25 láb.Tekercs3"€88.48
REFLEXITE 18820 Fényvisszaverő szalag W 2 hüvelykes piros / fehér | AE9UEG 6MFZ0 1882096 oz.6 "piros / 6" fehér150 láb.Tekercs2"€216.53
REFLEXITE 18800 fényvisszaverő szalag W 2 hüvelyk fehér | AE9UEQ 6MGA1 1880096 oz.fehér150 láb.Tekercs2"€176.94

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REFLEXITE 18816 Fényvisszaverő szalag W 2 hüvelyk piros/fehér
€161.56 /Mértékegység