Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 9325 nyikorgáscsökkentő szalag, átlátszó 2 hüvelyk x 5 méter | AA6XFQ 15D287

3M 9325 Nyíláscsökkentő szalag átlátszó 2 hüvelyk x 5 yard

Raktáron
Tétel: AA6XFQ Típus: 9325Kereszthivatkozás: 15D287

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€245.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsikorgó redukciós szalag
Tapadási szilárdság50 oz.
RagasztóanyagAkril
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz5.
AnyagUHMW polietilén
Teljesítményhőmérséklet-30 foktól 225 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság40 font / hüvelyk
Vastagság5 millil.
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságHosszAnyagVastagságSzélességÁr
3M 1 / 2-36-5430 Squeak redukciós szalag tiszta 1/2 hüvelyk x 36 yard | AA6WMQ 15C863 1 / 2-36-543075 oz.36.polietilén7 millil.1 / 2 "€463.01
3M 12-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 12 hüvelyk x 36 yard | AA6WMR 15C864 12-36-543075 oz.36.polietilén7 millil.12 "€10,411.12
3M 1 / 2-36-9325 Squeak redukciós szalag tiszta 1/2 hüvelyk x 36 yard | AA6WNF 15C879 1 / 2-36-932550 oz.36.polietilén5 millil.1 / 2 "€449.93
3M 12-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 12 hüvelyk x 36 yard | AA6WNG 15C880 12-36-932550 oz.36.polietilén5 millil.12 "€10,549.57
3M 1-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 1 hüvelyk x 36 yard | AA6WPC 15C902 1-36-543075 oz.36.polietilén7 millil.1"€604.40
3M 1-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1 hüvelyk x 36 yard | AA6WPL 15C910 1-36-932550 oz.36.polietilén5 millil.1"€872.47
3M 2-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 2 hüvelyk x 36 yard | AA6WRK 15C957 2-36-543075 oz.36.polietilén7 millil.2"€1,633.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 9325 Nyíláscsökkentő szalag átlátszó 2 hüvelyk x 5 yard
€245.29 /Mértékegység