Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 8905 filmszalag poliészter kék, 2 hüvelyk x 10 yard | AD6JVL 45K168

3M 8905 Filmszalag poliészter kék 2 hüvelyk x 10 yard

Raktáron
Tétel: AD6JVL Típus: 8905Kereszthivatkozás: 45K168

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€103.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFilmszalag
Tapadási szilárdság26 oz.
Ragasztóanyagszilikon
színekKék
Hossz10.
AnyagPoliészter
Teljesítményhőmérséklet40 fok és 400 fok F között
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság110 font / hüvelyk
Vastagság6.5 millil.
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.03
Hajószélesség (cm)5.03
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
3M 8905 filmszalag poliészter kék, 1 hüvelyk x 10 yard | AD6JVK 45K167 89051"€56.56
3M 8905 filmszalag poliészter kék 4 hüvelyk x 10 yard | AD6JVM 45K169 89054"€200.24
3M 8905 fóliaszalag poliészter kék 1-1/2 hüvelyk x 10 méter | AD6JVN 45K170 89051.5 "€78.36
3M 8905 fóliaszalag poliészter kék 1/2 hüvelyk x 10 méter | AD6JVP 45K171 89051 / 2 "€28.10
3M 8905 poliészter szalag, 6.50 mil vastag, 3/4 hüvelyk X 10 méter, kék | AD6JVQ 45K172 89053 / 4 "€48.79
3M 8905 fóliaszalag poliészter kék 3/8 hüvelyk x 10 méter | AD6JVR 45K173 89053 / 8 "€24.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 8905 Filmszalag poliészter kék 2 hüvelyk x 10 yard
€103.36 /Mértékegység