3M 88596 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 100 G gránát, 250 Pk | AB9WNE 2FVT2

3M 88596 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk, 100 G gránát, 250 Pk

Raktáron
Tétel: AB9WNE Típus: 88596Kereszthivatkozás: 2FVT2

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€429.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló lap
CsiszolóanyagGránát
HátlapPapír
HátsúlyC
színekPiros
Fokozatközepes
Csikorog100
Hossz11 "
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.47
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód6805301000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagHátlapHátsúlyszínekCsikorogHosszSzélességÁr
3M 85909 csiszolólap 40 x 2 hüvelykes M74 G gyémánt | AB9JJE 2DHY4 85909gyémántSzövetCPirosM7440 "9"€789.30
3M 02230 Csiszolólap 16-1/2 x 2-3/4in 80g Alumínium-oxid, 500 Pk | AB9WPL 2FWC6 02230Alumínium-oxidPapírEZöld8016.5 "2.75 "€1,262.91
3M 99404 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 100 G alumínium-oxid, 250 Pk | AB9WQU 2FWP1 99404Alumínium-oxidPapírCCserez10011 "9"€416.23
3M 02115 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 80 G alumínium-oxid, 500 Pk | AB9WTD 2FXE1 02115Alumínium-oxidPapírDCserez8011 "9"€1,309.58
3M 99405 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 80 G alumínium-oxid, 25 Pk | AB9WTR 2FXJ4 99405Alumínium-oxidPapírCCserez8011 "9"€393.41
3M 216U csiszolólap 11 x 9 hüvelyk P100 G alumínium-oxid, 250 Pk | AC2EDJ 2JDR6 216UAlumínium-oxidPapírAAranyP10011 "2.75 "€771.67
3M 99416 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 80 G gránát, 25 Pk | AC2EFU 2JEP1 99416GránátPapírDPiros8011 "9"€48.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 88596 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk, 100 G gránát, 250 Pk
€429.78 /Mértékegység