Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 84302 Csiszolószalag 3/4 sz x 18 hüvelyk hossza kb 36g, 200 pk | AB9WPN 2FWD2

3M 84302 Csiszolószalag 3/4 sz x 18 hüvelyk hossza kb 36 g, 200 pk

Raktáron
Tétel: AB9WPN Típus: 84302Kereszthivatkozás: 2FWD2

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€1,440.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagKerámia alumínium-oxid
Csiszoló típusZárt kabát, gyanta ragasztva
HátlapPoliészter kendő
HátsúlyYF
színeknarancs
FokozatExtra durva
Csikorog36
Hossz18 "
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.26
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsiszolóanyagCsiszoló típusSzélességHátlapHátsúlyszínekFokozatÁr
3M 26533 Csiszolószalag 6 hüvelyk sz x 48 hüvelyk hossz Ao 24gr, 20 Pk | AB9BPV 2AXY9 2653348 "Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztva6"SzövetXbarnaExtra durva€671.88
3M 51210 Csiszolószalag 2 hüvelyk szélesség x 132 hüvelyk hossz Ao 45g, 50 Pk | AB9BVJ 2AYR8 51210132 "Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztva2"Rayon szövetJESzürkeDurva€2,349.40
3M 76738 Csiszolószalag 2 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hossza kb 36gr, 50 pk | AB9JLR 2DJX9 7673848 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztva2"Poliészter kendőYFnarancsExtra durva€1,465.85
3M 51207 Csiszolószalag 3 hüvelyk sz x 132 hüvelyk hossz Ao 30g, 50 pk | AB9JPJ 2DKZ6 51207132 "Alumínium-oxidZárt kabát3"SzövetXSzürkeExtra durva€4,075.45
3M 51204 Csiszolószalag 4 hüvelyk sz x 90 hüvelyk hosszúság Ao 30 gr, 50 pk | AC2EFE 2JEJ9 5120490 "Alumínium-oxidZárt kabát4"SzövetXSzürkeExtra durva€4,129.84
3M 12513 Csiszolószalag 3.5 W x 15.5 hüvelyk Hossz Ao 30g, 50 Pk | AE6BMQ 5PHZ2 1251315.5 "Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztva3.5 "Rayon szövetJEbarnaExtra durva€1,232.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 84302 Csiszolószalag 3/4 sz x 18 hüvelyk hossza kb 36 g, 200 pk
€1,440.65 /Mértékegység