Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 8428-18 hidegen zsugorodó csatlakozó szigetelők, 10 db | AB9XCV 2FYW7

3M 8428-18 Hidegzsugor csatlakozó szigetelők, 10 db

Raktáron
Tétel: AB9XCV Modell: 8428-18Kereszthivatkozás: 2FYW7

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€2,178.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg zsugorcső
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.95 "
Zsugorodás előtti azonosító1.94 "
Hossz18 "
AnyagEPDM gumi
Max. Feszültség1000
Zsugorítási arányNem értékelt
Zsugor hőmérséklet.Nem alkalmazható
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Falvastagság zsugorodás utánNem alkalmazható
Fal típusKözepes fal
Vezetéktartomány450–800 kcmil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8546900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagság zsugorodás utánKábeltartományszínekVezetéktartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszAnyagÁr
3M 8428-6M hidegen zsugorodó csatlakozó szigetelő, 50 Pk | AB9KTC 2DPV1 8428-6MNem alkalmazható-Fekete450–800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM gumi€4,625.33
3M 8428-6 hidegen zsugorodó csatlakozó szigetelő, 10 Pk | AB9KUH 2DRA8 8428-6Nem alkalmazható-Fekete450–800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM gumi€757.62
3M 8426-11 hidegen zsugorodó csatlakozó szigetelő, 10 db | AB9KUK 2DRC2 8426-11Nem alkalmazható-Fekete2/0 - 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "EPDM gumi€653.51
3M 8429-9 hidegen zsugorodó csatlakozó szigetelő, 10 Pk | AB9KVF 2DRF8 8429-9Nem alkalmazható-Fekete900–1000 kcmil1.27 "2.67 "9"EPDM gumi€1,215.30
3M 8429-6 hidegen zsugorodó csatlakozó szigetelő, 10 Pk | AB9KVR 2DRH8 8429-6Nem alkalmazható-Fekete900–1000 kcmil1.27 "2.67 "6"EPDM gumi€732.66
3M 8427-16 hidegen zsugorodó csatlakozó szigetelő, 10 db | AB9KVZ 2DRJ8 8427-16Nem alkalmazható-Fekete250–400 kcmil0.67 "1.38 "16 "EPDM gumi€1,335.91
3M 8427-6 hidegen zsugorodó csatlakozó szigetelő, 10 Pk | AB9KXR 2DRV2 8427-6Nem alkalmazható-Fekete250–400 kcmil0.67 "1.38 "6"EPDM gumi€537.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 8428-18 Hidegzsugor csatlakozó szigetelők, 10 db
€2,178.24 /Mértékegység