Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 8426-9 szigetelő csatlakozó | AE2NYT 4YT80

3M 8426-9 Szigetelő csatlakozó

Raktáron
Tétel: AE2NYT Modell: 8426-9Kereszthivatkozás: 4YT80

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€65.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg zsugorcsatlakozó szigetelők
Kábeltartomány2/0 - 250 kcmil
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.55 "
Zsugorodás előtti azonosító1.18 "
Hossz9"
AnyagGumi
Max. Feszültség1000V
Zsugorítási arányNem értékelt
Zsugor hőmérséklet.Nem alkalmazható
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Falvastagság zsugorodás utánNem alkalmazható
Fal típusKözepes fal
Vezetéktartomány2/0 - 250 kcmil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8546900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetéktartományKábeltartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszAnyagMax. FeszültségTemp. HatótávolságÁr
3M QSLV-M8 2/0 hideg zsugorodás 8-3 / 0 Awg 2.5 hüvelyk hosszúság | AD7EQF 4DYY1 QSLV-M8 2/08-2 / 0 alumínium, 8-3 / 0 réz8-2 / 0 AWG alumínium, 8-3 / 0 AWG réz0.2 "0.75 "2.5 "EPDM gumi, mindkét végén tömítő maszttal1000-40 - 266 F€85.46
3M QSLV-M 2-500 hidegzsugor 2awg-1000kcmil 5.25 hüvelyk | AD7EQG 4DYY2 QSLV-M 2-5002-500 alumínium, 2-1000 réz2-500 kcmil alumínium, 2-1000 kcmil réz0.4 "1.6 "5.25 "EPDM gumi, mindkét végén tömítő maszttal1000-40 - 266 F€114.28
3M 8428-12 szigetelő csatlakozó | AE2NXL 4YT51 8428-12450–800 kcmil500–800 kcmil0.95 "1.94 "12 "Gumi1000V-40 foktól 194 fokig F€137.18
3M 8427-12 szigetelő csatlakozó | AE2NYU 4YT81 8427-12250–400 kcmil250–400 kcmil0.69 "1.38 "12 "Etilén-propilén kaucsuk1000V-40 foktól 194 fokig F€98.07
3M 8423-6 Szigetelő csatlakozó | AE2NYV 4YT82 8423-66 - 4 AWG6 - 4 AWG0.31 "0.56 "6"Etilén-propilén kaucsuk1000V-40 foktól 194 fokig F€51.58
3M 8424-8 szigetelő csatlakozó | AE2NYW 4YT83 8424-810-től 1/0 AWG-ig10-től 1/0 AWG-ig0.1 "0.82 "8"Etilén-propilén kaucsuk1000V-40 foktól 194 fokig F€66.22
3M 8425-8 szigetelő csatlakozó | AE2NYX 4YT84 8425-82-től 1/0 AWG-ig2-től 1/0 AWG-ig0.4 "0.82 "8"Etilén-propilén kaucsuk1000V-40 foktól 194 fokig F€56.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 8426-9 Szigetelő csatlakozó
€65.52 /Mértékegység