Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 782C szálas tárcsa, 3 hüvelykes, nem szőtt, lyuk nélkül, 80 szemcseméretű alumínium-oxid szemcseméretű | CD2GDB 418C33

3M 782C szálas tárcsa, 3 hüvelykes nem szőtt, lyuk nélkül, 80 szemcseméretű alumínium-oxid szemcse

Raktáron
Tétel: CD2GDB Típus: 782CKereszthivatkozás: 418C33

Szerezd meg április 30, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.36 /Mértékegység
Ez a termék csak 50 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRostlemezek
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapRost
HátsúlyY
színekGesztenyebarna
Átmérő3"
Dia lemez.3"
FokozatDurva
Csikorog80
Max. FORDULAT20000
Szerelő furat méreteNincs lyuk
Vákuumlyuk kialakításaNem vákuum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsikorogCsiszolóanyagCsiszoló típusMax. FORDULATSzerelő furat méreteMelléklet típusaszínekÁr
3M 787C szálas tárcsák, 4-1/2 hüvelykes nem szőtt, 5/8 hüvelykes furatméret, 36 szemcseméretű alumínium-oxid | CD2GDC 418C51 787CRostlemezek36Alumínium-oxidNem szőtt133005 / 8 "TN Gyors változásnarancs€11.42
3M 61500300506 kerámia, szálas tárcsa, nem szőtt, 4 1/2 hüvelykes lemezátmérő | CF2NAU 38XK45 61500300506Rostlemez-KerámiaiNem szőtt13,300 RPM--Kék€19.52
3M 381C alumínium-oxid, szálas tárcsa, bevonattal, 7 hüvelykes lemezátmérő, 7/8 hüvelykes rögzítő furat | CF2TPQ 20RV11 381CRostlemez80Alumínium-oxidBevont8,600 RPM7 / 8 "-barna€6.05
3M 381C alumínium-oxid, szálas tárcsa, bevonattal, 4 hüvelykes lemezátmérővel, 7/8 hüvelykes rögzítési furattal | CF2TPR 20RV10 381CRostlemez50Alumínium-oxidBevont15,000 RPM7 / 8 "-barna€4.43
3M 381C alumínium-oxid, szálas tárcsa, bevonattal, 4 hüvelykes lemezátmérővel, 7/8 hüvelykes rögzítési furattal | CF2TPT 20RV12 381CRostlemez36Alumínium-oxidBevont15,000 RPM7 / 8 "-barna€4.15
3M 782C szálas tárcsa, nem szőtt, 2 hüvelykes lemezátmérő, alumínium-oxid | CH6MRQ 418C24 782CRostlemez36Alumínium-oxidNem szőtt30000 RPM7 / 8 "GLGesztenyebarna€5.00
ajánlatkérés
3M 782C nem szőtt szálas tárcsa, alumínium-oxid, 7 hüvelykes lemezátmérő, 7/8 hüvelykes rögzítő furat | CH6MRR 418C01 782CRostlemez36------€7.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 782C szálas tárcsa, 3 hüvelykes nem szőtt, lyuk nélkül, 80 szemcseméretű alumínium-oxid szemcse
€6.36 /Mértékegység