Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 5836 Clean-walk mat White 18 x 36, 4 Pk | AB9YMM 2GJJ4

3M 5836 Clean-walk mat, fehér 18 x 36, 4 Pk

Raktáron
Tétel: AB9YMM Típus: 5836Kereszthivatkozás: 2GJJ4

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€1,021.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEldobható Tacky Mat
RagasztóanyagAkril
AntimikrobiálisIgen
színekfehér
Hossz36 "
Anyagpolietilén
Lapok száma matonként60
Általános vastagság2.4mm
A lapok hátralévő mutatójaszámozott
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3918102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁltalános vastagságSzélességÁr
3M 5830 Fehér eldobható tapadós szőnyeg, 45 hüvelyk x 25 hüvelyk, 4 db | CE9BRG 3LY82 5830Eldobható Tacky Mat1.3 mm25 "€855.08
3M 5830 fehér eldobható tapadós szőnyeg, 36 hüvelyk x 18 hüvelyk, 4 db | CE9BRH 3LY80 5830Eldobható Tacky Mat1.3 mm18 "€534.28
3M 5842 Fehér eldobható tapadós szőnyeg, 24 hüvelyk x 30 hüvelyk, 2 db | CE9BRJ 3LY88 5842Eldobható Tacky Mat2.4 mm30 "€688.20
3M 5840 fehér eldobható tapadós szőnyeg kerettel, 25-1/2 hüvelyk x 31 1/2 hüvelyk | CE9BRK 3LY86 5840Eldobható Tacky Mat kerettel2.4 mm31 1 / 2 "€484.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5836 Clean-walk mat, fehér 18 x 36, 4 Pk
€1,021.34 /Mértékegység