Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 56491 lemez interfész pad 5 hüvelyk átmérőjű, 10 db | AB9WVG 2FXX4

3M 56491 Lemez interfész pad 5 hüvelyk átmérőjű, 10 db

Raktáron
Tétel: AB9WVG Típus: 56491Kereszthivatkozás: 2FXX4

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€223.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez interfész pad
Hátsó rögzítés típusaHorog és hurok
Átmérő5"
Arcra szerelés típusaHorog és hurok
Max. FORDULAT12,000
Vastagság1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód5911900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaSűrűségÁtmérőArcra szerelés típusaTételVastagságÁr
3M 56445 Center Water Feed Disc kézi pad 3 hüvelykes, 10 Pk | AB9BXC 2AZD9 56445Horog és hurok-3"-Középső vízadagoló tárcsa kézi párna-€557.35
3M 56479 Hátsó pad 4 hüvelyk átmérőjű Rollon/off 3/8-24, 5 Pk | AB9CCU 2BAH4 56479-Kemény4"Gyors változásLéghűtéses lemez hátlap-€567.90
3M 56462 Félkör alakú kézi alátét 5 átmérő x 3/8 T, 20 Pk | AB9JHR 2DHV4 56462Ragasztó / PSAközepes5"-Félkerekes tárcsa3 / 8 "€376.18
3M 56493 Félkör alakú kézi pad 5 átmérő x 1/4 T, 20 Pk | AB9WLU 2FUZ2 56493Horog és hurokközepes5"-Félkerekes tárcsa1 / 4 "€363.97
3M 56459 Disc Interface Pad 5 hüvelyk átmérő, 100 Pk | AC2EGQ 2JFB1 56459--5"Ragasztó / PSALemez interfész pad1 / 2 "€1,020.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 56491 Lemez interfész pad 5 hüvelyk átmérőjű, 10 db
€223.10 /Mértékegység