Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

3M 5453 szövetszalag 3 hüvelyk x 5 yard 8.2 millió barna | AA6VVZ 15C458

3M 5453 Ruhaszalag 3 hüvelyk x 5 yard 8.2 mil Barna

Cikkszám: AA6VVZ Modell: 5453Kereszthivatkozás: 15C458
Raktáron

Szerezd meg Péntek, lehet 30

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

156.787Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételPTFE bevonattal ellátott szövetszalag
Ragasztóanyagszilikon
Ragasztóanyagszilikon
színekbarna
Hossz5 m
AnyagPTFE-vel impregnált üvegszál
Teljesítményhőmérséklet-100 ° F és + 400 ° F között
AlakFolyamatos tekercs
Vastagság8.2 ezer
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7019594010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságszínekHosszSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
3M 5151 szövetszalag 1/2 x 5 y 4.5 Mil Világosbarna | AA6VTU 15C404 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.1 / 2 "12.163€
3M 5151 szövetszalag 12 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTV 15C405 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.12 "220.979€
3M 5151 szövetszalag 1 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTW 15C406 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.1"23.299€
3M 5151 szövetszalag 2 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTX 15C407 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.2"42.827€
3M 5151 szövetszalag 3/4 x 5 y 4.5 Mil világosbarna | AA6VTY 15C408 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.3 / 4 "15.393€
3M 5151 szövetszalag 3 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTZ 15C409 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.3"64.409€
3M 5151 szövetszalag 6 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VUA 15C410 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.6"123.116€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5453 Ruhaszalag 3 hüvelyk x 5 yard 8.2 mil Barna
156.787€ /Mértékegység