Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

3M 5419 filmszalag poliimid arany 3/4 x 36 y | AA6VVL 15C445

3M 5419 filmszalag poliimid arany 3/4 "x 36 y

Raktáron
Tétel: AA6VVL Típus: 5419Kereszthivatkozás: 15C445

Szerezd meg Augusztus 19, Péntek

€ 297.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés Options Elérhető

Szállítás Options Elérhető

Termek-leiras:

TételFilmszalag
Adhesion erőssége20 oz.
AdhesIveszilikon
színekArany
Hossz36.
AnyagPoliimid
Teljesítményhőmérséklet-100 fokrees 500 fokigrees F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság33 font / hüvelyk
vastagness2.7 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékModellHosszSzélesség Ár
3M 5419 Filmszalag poliimid arany, 1/2 "x 5 yard | AA6VVB 15C436 54195.1 / 2 "€ 52.53
3M 5419 Filmszalag poliimid arany 1/4 "x 5 yard | AA6VVC 15C437 54195.1 / 4 "€ 30.15
3M 5419 filmszalag poliimid arany, 1 hüvelyk x 5 yard | AA6VVD 15C438 54195.1"€ 52.11
3M 5419 filmszalag poliimid arany, 2 hüvelyk x 5 yard | AA6VVE 15C439 54195.2"€ 80.04
3M 5419 filmszalag poliimid arany 3/4 "x 5 yard | AA6VVF 15C440 54195.3 / 4 "€ 42.89
3M 5419 Filmszalag poliimid arany, 1/2 "x 36 yd | AA6VVG 15C441 541936.1 / 2 "€ 215.69
3M 5419 filmszalag poliimid arany 1/4 "x 36 yd | AA6VVH 15C442 541936.1 / 4 "€ 68.26

Kapcsolat

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 és 17:00 között.

3M 5419 filmszalag poliimid arany 3/4 "x 36 y
€ 297.67 /Mértékegység