3M 5300-32x14 súrolólap 32 hüvelyk x 14 hüvelyk kék, 10 db | AE8NXK 6ENG2

3M 5300-32x14 súrolólap 32 hüvelyk x 14 hüvelyk kék, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE8NXK Modell: 5300-32x14Kereszthivatkozás: 6ENG2

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúrolóbetét
színekKék
AnyagNem szőtt nejlon / poliészter szál
Méret32 "x 14"
Sebesség175-600 fordulat / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.76
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
3M 5300 súrolópad 13 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJK 3U058 530013 "€73.04
3M 5300 súrolópad 14 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJL 3U059 530014 "€80.33
3M 5300 súrolópad 15 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJM 3U060 530015 "€94.97
3M 5300 súrolópad 17 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJN 3U061 530017 "€103.72
3M 5300 súrolópad 19 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJP 3U062 530019 "€124.35
3M 5300 súrolópad 20 hüvelykes kék, 5 db | AD2TJQ 3U063 530020 "€128.11
3M 5300-20x14 súrolólap 20 hüvelyk x 14 hüvelyk kék, 10 db | AE8NXH 6ENG0 5300-20x1420 "x 14"€242.40

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5300-32x14 súrolólap 32 hüvelyk x 14 hüvelyk kék, 10 Pk
€294.80 /Mértékegység