Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 1-36-5481 filmszalag Skived Ptfe szürke 1 hüvelyk x 36 yard | AA6WPG 15C906

3M 1-36-5481 Filmszalag Skived Ptfe szürke 1 hüvelyk x 36 yard

Raktáron
Tétel: AA6WPG Modell: 1-36-5481Kereszthivatkozás: 15C906

Szerezd meg április 26, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€957.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE filmszalag
Tapadási szilárdság32 oz.
Ragasztóanyagszilikon
színekSzürke
Hossz36.
AnyagÁtfutott PTFE
Teljesítményhőmérséklet-65 foktól 500 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság49 font / hüvelyk
Vastagság6.8 millil.
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságTapadási szilárdságRagasztóanyagVastagságSzélességszínekTételHosszÁr
3M 1/2-36-5480 fóliaszalag Skived Ptfe szürke 1/2 hüvelyk x 36 yard | AA6WMX 15C869 1 / 2-36-548027 font / hüvelyk20 oz.szilikon3.7 millil.1 / 2 "SzürkePTFE filmszalag36.€206.55
3M 12-36-5480 Filmszalag Skived Ptfe szürke 12 hüvelyk x 36 yard | AA6WMY 15C870 12-36-548027 font / hüvelyk20 oz.szilikon3.7 millil.12 "SzürkePTFE filmszalag36.€5,932.35
3M 12-36-5481 Filmszalag Skived Ptfe szürke 12 hüvelyk x 36 yard | AA6WMZ 15C872 12-36-548149 font / hüvelyk32 oz.szilikon6.8 millil.12 "SzürkePTFE filmszalag36.€11,495.73
3M 1/2-36-5491 filmszalag extrudált Ptfe szürke 1/2 hüvelyk x 36 yard | AA6WNA 15C873 1 / 2-36-549140 font / hüvelyk35 oz.szilikon6.7 millil.1 / 2 "SzürkePTFE filmszalag36.€551.13
3M 12-36-5491 filmszalag extrudált Ptfe szürke 12 hüvelyk x 36 yard | AA6WNB 15C874 12-36-549140 font / hüvelyk35 oz.szilikon6.7 millil.12 "SzürkePTFE filmszalag36.€12,293.47
3M 1 / 2-36-5498 filmszalag Ptfe barna 1/2 hüvelyk x 36 udvar | AA6WNC 15C875 1 / 2-36-549819 font / hüvelyk48 oz.Gumi4 millil.1 / 2 "barnaPTFE filmszalag36.€200.91
3M 12-36-5498 filmszalag Ptfe barna 12 hüvelyk x 36 udvar | AA6WND 15C876 12-36-549819 font / hüvelyk48 oz.Gumi4 millil.12 "barnaPTFE filmszalag36.€4,474.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 1-36-5481 Filmszalag Skived Ptfe szürke 1 hüvelyk x 36 yard
€957.05 /Mértékegység