Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

3M 5153 szövetszalag 3/4 x 5 yd 6.8 ​​Mil világosbarna | AA6VUE 15C415

3M 5153 Ruhaszalag 3/4 x 5 m 6.8 Mil Világosbarna

Cikkszám: AA6VUE Modell: 5153Kereszthivatkozás: 15C415
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Október 1

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€57.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE bevonattal ellátott szövetszalag
Tapadási szilárdság35 oz.
Ragasztóanyagszilikon
színekVilágosbarna
Hossz5.
AnyagPTFE-vel impregnált üvegszál
Teljesítményhőmérséklet-100 foktól 400 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság150 font / hüvelyk
Vastagság6.8 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7019594010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságszínekHosszSzakítószilárdságVastagságSzélességPkg. Menny.Ár
3M 5151 szövetszalag 1/2 x 5 y 4.5 Mil Világosbarna | AA6VTU 15C404 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.1 / 2 "1€28.73
3M 5151 szövetszalag 12 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTV 15C405 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.12 "1€615.83
3M 5151 szövetszalag 1 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTW 15C406 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.1"1€55.02
3M 5151 szövetszalag 2 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTX 15C407 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.2"1€115.89
3M 5151 szövetszalag 3/4 x 5 y 4.5 Mil világosbarna | AA6VTY 15C408 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.3 / 4 "1€36.35
3M 5151 szövetszalag 3 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTZ 15C409 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.3"1€152.10
3M 5151 szövetszalag 6 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VUA 15C410 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.6"1€326.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5153 Ruhaszalag 3/4 x 5 m 6.8 Mil Világosbarna
€57.93 /Mértékegység